Kabelska lestev PEKOM LNK 600mm 3000mm 60mm Galvanizirano [20010016 - LNK 6 60 300 PL]

ŠIFRA 2777003 EAN 8605050511685 PEKOM 20010016 - LNK 6 60 300 PL
Kabelska lestev PEKOM LNK 600mm 3000mm 60mm Galvanizirana
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 600
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.