Kabelska lestev PEKOM LNK 600/60-3000 PL-L 600mm 3000mm 60mm 1mm [208100027 - LNK 6 60 300]

ŠIFRA 2780500 EAN 8605050541422 PEKOM 208100027 - LNK 6 60 300
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 600
  • Dolžina (mm): 3000
  • Višina kabelske lestve (mm): 60
  • Material: 1mm
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.