Kabelska lestev PEKOM LNK 1,5 mm 200mm 3000mm Inox [LNK INOX 200/60-3000 - 60060054]

ŠIFRA 2778793 EAN 8605050541354 PEKOM LNK INOX 200/60-3000 - 60060054
Kabelske lestve LNK za izdelavo nadometnih tras kablov večjih dimenzij.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Širina kabelske lestve (mm): 200
  • Dolžina (mm): 3000
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.