Kabelska lestev Obo Bettermann Vzdolžna spojka 114mm 250mm 55mm jeklo Vroče cinkano [6216548 - LVG 110 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 114
- Dolžina (mm): 250
- Višina kabelske lestve (mm): 55
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.