Kabelska lestev Obo Bettermann LG 650 NS 3 FS 500mm 3000mm 60mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6208515 - LG 650 NS 3 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina kabelske lestve (mm): 500
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.