Kabelska lestev Hermi KL60/200 200mm 3000mm 60mm FeZn [88710112]
- Linija izdelkov: Hermi
- Širina kabelske lestve (mm): 200
- Dolžina (mm): 3000
- Višina kabelske lestve (mm): 60
- Material: FeZn
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.