Zvonec TEM 230V AC BEŽ PVC IP20 8A brenčač. 1M, Unipack [EM90IW-U - 6215849]

ŠIFRA 1203782 EAN 3831006939493 TEM ČATEŽ EM90IW-U - 6215849
BRENČAČ 8VA 230V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TEM
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: Bež
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Poraba električne energije (A): 8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.