Zvonec SUNDI 230V AC BE PVC 85dB IP20 11A 1-melodija [GNS-224-BIA - SUN10000140]
- Linija izdelkov: SUNDI
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: v beli barvi
- Material ohišja: Umetna masa
- Glasnost (dB): 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Poraba električne energije (A): 11
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.