Zvonec MODUL 230V AC ČR PVC IP20 Poraba električne enA 1M 8VA, Unipack [EM92SB-U - 6215860]

ŠIFRA 1208556 EAN 3831006939615 TEM ČATEŽ EM92SB-U - 6215860
ZVONEC 8VA 230V~ 1M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: Črna
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Poraba električne energije (A): Poraba električne en
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.