• Domov
  • Zvonec MIKLAVČIČ DIN DON 230V AC BE PVC Poraba električne enA

Zvonec MIKLAVČIČ DIN DON 230V AC BE PVC Poraba električne enA [DIN-DON 230V]

ŠIFRA 1074627 EAN 3830022420015 MA-NITA DIN-DON 230V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MIKLAVČIČ
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: v beli barvi
  • Material ohišja: Umetna masa
  • Poraba električne energije (A): Poraba električne en
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.