Sirena LEGRAND 230V AC ČR 105dB IP30 IK 05 57W [041539]

ŠIFRA 2608135 EAN 3245060415396 LEGRAND 041539
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja: Črna
  • Glasnost (dB): 105
  • Zaščitna stopnja (IP): IP30
  • Izvedba: IK 05 57W
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.