Sirena LEGRAND 230V AC ČR 105dB IP30 [041533]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: Črna
- Glasnost (dB): 105
- Zaščitna stopnja (IP): IP30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.