Stikalo HAN INELS RF baterijsko 868MHz N/O 2Ch BE 200m [4037 EN - RFWB-20/G_868.5MHz]

ŠIFRA 2725166 EAN 8595188140379 ELKOep 4037 EN - RFWB-20/G_868.5MHz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INELS RF
  • Izvedba: baterijsko
  • Način komunikacije: 868MHz
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Število kanalov: 2
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.