Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 160VA 400V / 230V [003801403]
- Linija izdelkov: ETICON
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 160
- Primarna napetost 1 (V): 400
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.