Vgradni transformator PHASEO Varnostni Ločilni 160VA 230V 400V / 24V [ABL6TS16B]

ŠIFRA 2604128 EAN 3389110585841 SCHNEIDER ELECTRIC ABL6TS16B
Napetostni transformator - 230 do 400 V - 1 x 24 V - 160 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PHASEO
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 160
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Primarna napetost 2 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.