Vgradni transformator PHASEO Varnostni Ločilni 100VA 230V 400V / 24V [ABL6TS10B]
- Linija izdelkov: PHASEO
- Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
- Ocenjena navidezna moč (VA): 100
- Primarna napetost 1 (V): 230
- Primarna napetost 2 (V): 400
- Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.