Toroidni transformator SCHNEIDER ni varnostni kot izol.transfor. 160VA 215V 385V 230V [ABL6TS16U]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Zasnovan kot varnostni transformator: ni varnostni
- Zasnovan kot izolacijski transformator: kot izol.transfor.
- Ocenjena navidezna moč (VA): 160
- Primarna napetost 1 (V): 215
- Primarna napetost 2 (V): 385
- Sekundarna napetost 1 (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.