DC napajalnik WAGO 787-844/000-002 340-550V 480-780V AC/DC 22,8-28,8V 40A ni modularna možna mont.letve [787-844/000-002]

ŠIFRA 2760337 EAN 4050821594444 WAGO 787-844/000-002
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: WAGO
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 340-550
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 480-780
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 22,8-28,8
  • Max. izhodni tok 1 (A): 40
  • Modularna različica: ni modularna
  • Montaža letve mogoča: možna mont.letve
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.