DC napajalnik WAGO 288-895 18-30V DC 24-24V 0,4A ni modularna možna mont.letve [288-895]
- Linija izdelkov: WAGO
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 18-30
- Vrsta napajalne napetosti: DC
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24-24
- Max. izhodni tok 1 (A): 0,4
- Modularna različica: ni modularna
- Montaža letve mogoča: možna mont.letve
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.