DC napajalnik SITOP 3 fazni 400-500V DC 960W 24V 40A industrijski DIN letev [6EP1437-2BA20 - PSU300S]

ŠIFRA 1214126 EAN 4025515151395 SIEMENS 6EP1437-2BA20 - PSU300S
Napajalnik SITOP PSU300S, 3-fazni 24 V DC/40 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 400-500
  • Vrsta napajalne napetosti: DC
  • Izhodna moč (W): 960
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 40
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.