• Domov
  • DC napajalnik SITOP 120,230-500V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev

DC napajalnik SITOP 120,230-500V AC 240W 24V 10A industrijski DIN letev [6EP1334-3BA10 - PSU200M]

ŠIFRA 1160811 EAN 4025515152880 SIEMENS 6EP1334-3BA10 - PSU200M
Napajalnik SITOP PSU200M, enofazni in dvofazni 24 V DC/10 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SITOP
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 120,230-500
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Izhodna moč (W): 240
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
  • Max. izhodni tok 1 (A): 10
  • Modularna različica: industrijski
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.