• Domov
  • DC napajalnik LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 50W 12V 4,5A modul DIN letev

DC napajalnik LOGO! 100-240V 110-300V AC/DC 50W 12V 4,5A modul DIN letev [6EP3322-6SB00-0AY0 - 6EP33226SB000AY0]

ŠIFRA 2741196 EAN 4025515154815 SIEMENS 6EP3322-6SB00-0AY0 - 6EP33226SB000AY0
Napajalnik LOGO!Power, enofazni 12 V DC/4,5 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOGO!
  • Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 100-240
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 110-300
  • Vrsta napajalne napetosti: AC/DC
  • Izhodna moč (W): 50
  • Prva sekundarna izhodna napetost (V): 12
  • Max. izhodni tok 1 (A): 4,5
  • Modularna različica: modularni
  • Montaža letve mogoča: DIN letev
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivna napajalna napetost pri AC 60 Hz (V): od 100 do 100
  • Nastavljiva izhodna napetost: Da
  • Prikaz kratkega stika: Da
  • Stabilizirana izhodna napetost: Da
  • Stabilizirano: Da
  • Tip električne povezave: vijak
  • Možna montažo na steno: Da
  • Višina vgradnje (mm): 130
  • Možna neposredna montaža: Da
  • Širina (mm): 72
  • Višina (mm): 90
  • Globina (mm): 55
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Nazivna vrednost izhodne napetosti 1 (V): 12
  • Nazivna vrednost izhodnega toka 1 (A): 0, 4,5
  • Vgradna širina (mm): 54
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.