DC napajalnik SIMATIC S7-300 230V AC 48W 24V 2A [6ES7307-1BA01-0AA0 - 6ES73071BA010AA0]
- Linija izdelkov: SIMATIC S7-300
- Nazivna omrežna napetost AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Izhodna moč (W): 48
- Prva sekundarna izhodna napetost (V): 24
- Max. izhodni tok 1 (A): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.