Ultrazvočno tipalo prisotnosti PEPPERL + FUCHS 60-2000mm Konektor M12-5pin 10-30V DC [133990 - UB2000-F42-I-V15]
- Linija izdelkov: PEPPERL + FUCHS
- Dolžina merilnega območja (mm): 60-2000
- Tip električne povezave: Priključek M12-5pin
- Napajalna napetost (V): 10-30
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.