Svetlobno tipalo - spr./odd. Telemechanique SPR. 15000mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC [XUB0APSNM12 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Območje Dostave na enotnem sistemu: Sprejemnik
- Nazivna razdalja (mm): 15000
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.