Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique UNIVERZALNO, NO ali NC 50x18mm 0-30mmm PNP / NPN Konektor M12-4pin 10-36V DC [XUK0AKSAM12]

ŠIFRA 1118912 EAN 3389110160406 TELEMECHANIQUE XUK0AKSAM12
Fotoelektrični senzor - XUK - multi - Sn 0 do 30 m - 12 do 24 V DC - M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 50x18
  • Nazivna razdalja (mm): 0-30m
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP / NPN
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.