Svetlobno tipalo - odsevno Telemechanique 1NO 18mm 600mm PNP Konektor M12-4pin 12-24V DC [XUB5BPANM12]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 18
- Nazivna razdalja (mm): 600
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.