Odbojno steklo za svet. tipalo Telemechanique kvadratni 50mm 50mm [XUZC50]

ŠIFRA 1065191 EAN 3389110619997 TELEMECHANIQUE XUZC50
Dodatek za senzor - odsevnik - 50 x 50 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Oblika: kvadratno
  • Višina (mm): 50
  • Širina (mm): 50
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.