Magnetno stikalo Telemechanique 30mm 20mm RELE Konektor M12-4pin 24V DC [XCSDMR590L01M12 - Safety]

ŠIFRA 2622188 EAN 3389118000285 TELEMECHANIQUE XCSDMR590L01M12 - Safety
Kodirano magnetno stikalo XCSDMR - 1 NC+1 NO - porazdeljeno - M12 0,15 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 20
  • Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.