Magnetno stikalo Telemechanique 15mm RELE Kabel 24V DC [XCSDMC5915 - Safety]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 15
- Vrsta preklopnega izhoda: Kontakt releja
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna napajalna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.