Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique M8 4P Ž ravni 2m PUR [XZCP0941L2]

ŠIFRA 2603679 EAN 3389110762891 TELEMECHANIQUE XZCP0941L2
Predhodno ožičeni konektorji XZ - ravni, ženski - M8 - 4-zatični - kabel PUR 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Vrsta električnega priključka, na strani: M8
  • Število polov (P): 4
  • Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
  • Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
  • Dolžina kabla (m): 2
  • Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.