Stik./tipalo - konektor+kabel Telemechanique M8 4P Ž ravni 10m PUR [XZCP0941L10]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Vrsta električnega priključka, na strani: M8
- Število polov (P): 4
- Tip kontakta vtiča, na terenski strani: Ženski (vodilo)
- Položaj vstopa kabla, stran - zunaj: Ravna
- Dolžina kabla (m): 10
- Material kabelskega ovoja: PUR (poliuretan)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.