Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique DDPI FORMF SN=2.5MMNO PNP 2,5mm 2,5mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS7J1A1PAL2 - *mk]

ŠIFRA 1205415 EAN 3389110139303 TELEMECHANIQUE XS7J1A1PAL2 - *mk
Induktivni senzor XS7 8x22x8 - PBT - Sn 2,5 mm - 12 do 24 V DC - kabel 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 2,5
  • Preklopna razdalja (mm): 2,5
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.