Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique INDUCTIVE SENSOR CYLINDRICAL M 12mm 4mm NPN Konektor M12-4pin 12V DC neporavnan [XS212BLNAM12 - *mk]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 12
- Preklopna razdalja (mm): 4
- Vrsta preklopnega izhoda: NPN
- Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.