Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique DDPI M18 SN=10MM NO PNP 18mm 9mm PNP Konektor M12-4pin 12V DC poravnan [XS618B2PAL01M12 - *mk]

ŠIFRA 1226743 EAN 3389110147971 TELEMECHANIQUE XS618B2PAL01M12 - *mk
Indukt. senz. XS6 M18 - D = 60 mm - med. - Sn 9 mm - 12 do 24 V DC - M12 0,15 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Preklopna razdalja (mm): 9
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.