Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique DDPI FORMD SN=60MM NO 60mm 40mm DVOŽIČNI Konektor 1/2" 24V 24V AC/DC neporavnan [XS8D1A1MAU20 - *mk]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 60
- Preklopna razdalja (mm): 40
- Vrsta preklopnega izhoda: Dvožični
- Tip električne povezave: Priključek 1/2 palca
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.