Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 5mm PNP Kabel 12V DC poravnan [XS7F1A1PAL5 - Detection]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Preklopna razdalja (mm): 5
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Kabel
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.