Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique medenina 18mm 8mm PNP Kabel 12-48V DC poravnan [XS618B1PAL2]

ŠIFRA 1118913 EAN 3389110146349 TELEMECHANIQUE XS618B1PAL2
Indukt. senz. XS6 M18 - D = 62 mm - med. - Sn 8 mm - 12 do 48 V DC - kab. 2 m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Telemechanique
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Preklopna razdalja (mm): 8
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-48
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.