Induktivno tipalo prisotnosti Telemechanique 1NO+1NC 80x80mm 60mm PNP vijačno 12-48V DC neporavnan [XSDH607339]
- Linija izdelkov: Telemechanique
- Premer senzorja (mm): 80x80
- Preklopna razdalja (mm): 60
- Vrsta preklopnega izhoda: PNP
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-48
- Vrsta napetosti: DC
- Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.