Induktivno tipalo prisotnosti IFM 35mm PNP Konektor M12-4pin 10-36V DC Kvadraten [IM5116 - IMC3035-BPKG/US-100*]

ŠIFRA 2771011 EAN 3838629697724 IFM ELECTRONIC si IM5116 - IMC3035-BPKG/US-100*
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Preklopna razdalja (mm): 35
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Priključek M12-4pin
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.