Preklopni rele ZELIO 2CO 230V 8A 12,5mm brez podnožja drugo AC [RSB2A080P7]

ŠIFRA 1100356 EAN 3389110256611 SCHNEIDER ELECTRIC RSB2A080P7
Vmesnik releja vtičnika - Zelio RSB - 2 C/O - 230 V AC - 8 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ZELIO
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivni tok (A): 8
  • Širina (mm): 12,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Drugo
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.