Preklopni rele ZELIO 1CO 230V 12A 12,5mm brez podnožja drugo AC [RSB1A120P7]

ŠIFRA 1216466 EAN 3389110257281 SCHNEIDER ELECTRIC RSB1A120P7
Vmesnik releja vtičnika - Zelio RSB - 1 C/O - 230 V AC - 12 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ZELIO
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivni tok (A): 12
  • Širina (mm): 12,5
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Tip električne povezave: Drugo
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.