Rele - optični sklopnik FINDER 230V 1,5V 2A Elektronska z LED indikacijo [38.81.3.240.9024 - 388132409024]
- Linija izdelkov: FINDER
- Vhodna napetost (V): 230
- Izhodna napetost (V): 1,5
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 2
- Vrsta digitalnega izhoda: Elektronska
- Z LED indikacijo: z LED indikacijo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.