Polprevodniški rele ETIREL 230V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate [002473051 - SSR1-230ACDC]
- Linija izdelkov: ETIREL
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Nazivni tok pri AC-1 (A): 1,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.