Polprevodniški rele ELCO 90-280V AC 25A 1F 48-480VAC [600298 - SSR08-25480CS]
- Linija izdelkov: ELCO
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 90-280
- Napetost upravljanja: AC
- Nazivni tok pri AC-1 (A): 25
- Število faz (F): 1
- Obratovalna napetost (V): 48-480
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.