Polprevodniški rele ELCO 4-32V DC 60A 1F 48-660V [600620 - SSR19-60660AS]

ŠIFRA 2794509 EAN 3838629746293 ELCO 600620 - SSR19-60660AS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELCO
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 4-32
  • Napetost upravljanja: DC
  • Nazivni tok pri AC-1 (A): 60
  • Število faz (F): 1
  • Obratovalna napetost (V): 48-660
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.