Rele za nadzor napetosti SCHNEIDER 110V 110V AC/DC 1CO [RM17UAS15 - Automation panel off]

ŠIFRA 2623727 EAN 3389119405126 SCHNEIDER ELECTRIC RM17UAS15 - Automation panel off
Krmilni rele napetosti RM17-U - obseg 65 do 260 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.