Časovni rele IRC MULTI, DIN letev 230V 24V AC/DC 1s-300s [1IRC16U1-000]

ŠIFRA 1143170 EAN 3831013909908 SELTRON 1IRC16U1-000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IRC
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Časovno območje (s): 1s-300
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.