Elektron. krm. in zaščit. napr SCHNEIDER od 5 do 100A od 20,4 do 26,24V DC [LTMR100CBD - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2623709
EAN 3389119404723
SCHNEIDER ELECTRIC
LTMR100CBD - Contactors & motor p
Motorni krmilnik LTMR TeSys T - 24 V DC 100 A za CANopen
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): od 5 do 100
- Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V): od 20,4 do 26,24
- Napetost upravljanja: DC
- Ostali podatki ali lastnosti
- Modul zaznavanja toka: Da
- Modul za zaznavanje napetosti: Ne
- Vrsta povezave: Vijačni priklop
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): od 24 do 24
- Število izhodov, s kontaktom: 5
- Število binarnih vhodov: 6
- Vhod za povezavo s termistorjem: Da
- Vhod za zemeljski tok: Da
- Analogni vhod za temperaturni senzor: 0, Da
- Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok: Vijačni priklop
- Vrsta vmesnika: CANopen
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
