Trifazni elektromotor WEG 5,5kW 1400o/min 400V AC B5 C300/F265 [IE2WEGW21-64081 - 132 S-4 B5 5,5kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 5,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.